トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バドミントンネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27625405
品番
B7795
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
普及タイプ(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
色
赤茶
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL)(cm)
76×602
材質(網)
綿有結節
網目
1.9cm
引き紐長さ(cm)
940