トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バドミントンネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27625414
品番
B3811
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
普及タイプ(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)
色
黒
質量(g)
500
寸法(幅W×長さL)(cm)
76×602
材質(網)
ナイロン有結節
網目
1.9cm
引き紐長さ(cm)
900