バドミントンネット(検)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(網)綿有結節 注文コード27625457 品番B6020
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)

赤茶 質量(g)760 寸法(幅W×長さL)(cm)76×602 材質(網)綿有結節 網目1.9cm 引き紐長さ(cm)940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする