バドミントンネット(検)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(網)ナイロン有結節、235T/15本 赤茶 重さ600g 引紐9.4m 日本バドミントン協会検定品(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm) 注文コード27625466 品番B6026
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm)

赤茶 質量(g)600 寸法(幅W×長さL)(cm)76×602 材質(網)ナイロン有結節、235T/15本 赤茶 重さ600g 引紐9.4m 日本バドミントン協会検定品(検)日本バドミントン協会検定品(幅76cm×長さ602cm、網目1.9cm) 網目1.9cm 引き紐長さ(cm)940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする