ソフトバレーボールネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27625475 品番B6945
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

支柱にかぶせる簡単取付け(中段・下段はマジックテープ止め)

タイプゴムベルト取付タイプ 寸法(幅W×長さL)(cm)80×600 材質(網)ポリエチレン有結節 網目10cm 材質(帯状部)ターポリン
注意
※バレーネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする