B7090 バスケットリングST16 トーエイライト 27625536 B7090 バスケットリングST16 トーエイライト 27625536 B7090 バスケットリングST16 トーエイライト 27625536

バスケットリングST16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27625536 品番B7090
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お求めやすい価格で手軽に楽しめる正式規格のバスケットリングセット!! ネットフックは取付簡単はずれにくいコイルタイプ 新・旧規格取付OK便利なリング穴(新規格:9×13cm・旧規格:11×11cm)兼用タイプ

付属品ネット・スチール製取付補強プレート・取付用ボルト4本 材質16mmスチール無垢材 質量(kg)4.4 タイプコイルフック式 内径(Φmm)450 取付穴ピッチ(mm)新規格:90×130・旧規格:110×110共通タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする