※生地アップ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
メッシュベスト無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
蛍光グリーン
材質
ポリエステルメッシュ
アズワン品番
64-9510-83
注文コード
27625554
品番
B3467G
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
無地 フリーサイズ・単品
着脱しやすいように首周り前を少し大きく開けたデザイン
色
蛍光グリーン
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
一般用フリーサイズ
質量(g)
45
文字
無地
アズワン品番
64-9510-83
寸法(縦×横)(cm)
59×55
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。