※生地アップ

メッシュベスト無地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 材質ポリエステルメッシュ アズワン品番64-9510-84 注文コード27625563 品番B3467P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・材質・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

無地 フリーサイズ・単品
着脱しやすいように首周り前を少し大きく開けたデザイン

ピンク 材質ポリエステルメッシュ サイズ一般用フリーサイズ 質量(g)45 文字無地 アズワン品番64-9510-84 寸法(縦×横)(cm)59×55
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする