※生地アップ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
メッシュベストJr無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
ジュニア用サイズ
色
蛍光グリーン
注文コード
27625633
品番
B3768G
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
無地 ジュニアサイズ・単品
着脱しやすいように首周り前を少し大きく開けたデザイン
色
蛍光グリーン
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
ジュニア用サイズ
質量(g)
40
文字
無地
アズワン品番
64-9531-75
寸法(縦×横)(cm)
52×45