※生地アップ

メッシュベストJr無地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズジュニア用サイズ サックスブルー 注文コード27625667 品番B3768S
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

無地 ジュニアサイズ・単品
着脱しやすいように首周り前を少し大きく開けたデザイン

サックスブルー 材質ポリエステルメッシュ サイズジュニア用サイズ 質量(g)40 文字無地 アズワン品番64-9531-78 寸法(縦×横)(cm)52×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする