※生地アップ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
メッシュベスト無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27625703
品番
B3084B
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
様々な用途に役立つ無地ゼッケン
色
青
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
一般用フリーサイズ
質量(g)
50
文字
無地
アズワン品番
64-9510-03
寸法(縦×横)(cm)
59×55
注意
※ネーム加工等別注対応は致しておりません。