※生地アップ

メッシュベスト無地

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27625728 品番 B3084G
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

様々な用途に役立つ無地ゼッケン

蛍光グリーン 材質ポリエステルメッシュ サイズ一般用フリーサイズ 質量(g)50 文字無地 アズワン品番64-9510-05 寸法(縦×横)(cm)59×55
注意
※ネーム加工等別注対応は致しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする