※生地アップ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
メッシュベストJr無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27625807
品番
B3595BL
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
Jrサイズ・単品
色
黒
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
ジュニア用サイズ
質量(g)
45
文字
無地
アズワン品番
64-9511-10
寸法(縦×横)(cm)
52×45
注意
※名入、番号等別注対応致しておりません。