※生地アップ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
メッシュベスト1〜10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27625938
品番
B7691P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一般用フリーサイズベスト(1〜10番セット) 黒文字
色
蛍光ピンク
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
一般用フリーサイズ
質量(g)
50
文字
1〜10
アズワン品番
64-9536-75
寸法(縦×横)(cm)
59×55
注意
※番号は胸・背の両面プリントです。