※生地アップ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
メッシュベスト11〜20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27626053
品番
B7692V
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一般用フリーサイズベスト(11〜20番セット) 黒文字
色
蛍光オレンジ
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
一般用フリーサイズ
質量(g)
50
文字
11〜20
アズワン品番
64-9536-87
寸法(縦×横)(cm)
59×55
注意
※番号は胸・背の両面プリントです。