※生地アップ
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
メッシュベストJr1〜10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27626096
品番
B7693BL
参考基準価格(税別)
¥20,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ジュニア用サイズベスト(1〜10番セット) 白文字
色
黒
材質
ポリエステルメッシュ
サイズ
ジュニア用サイズ
質量(g)
45
文字
1〜10
アズワン品番
64-9536-91
寸法(縦×横)(cm)
52×45
注意
※番号は胸・背の両面プリントです。