※生地アップ

メッシュベストJr1〜10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 27626148 品番 B7693V
参考基準価格(税別)¥20,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ジュニア用サイズベスト(1〜10番セット) 黒文字

蛍光オレンジ 材質ポリエステルメッシュ サイズジュニア用サイズ 質量(g)45 文字1〜10 アズワン品番64-9536-96 寸法(縦×横)(cm)52×45
注意
※番号は胸・背の両面プリントです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする