トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
両面表示ゲーム得点板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27626263
品番
B2440
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
観客にも得点が見やすい両面表示得点板。 多種目使用可能タイプ 数字板サイズ:(大)11×13.5cm(小)6×9cm
材質
本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)
質量(g)
720
タイプ
折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)
数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×23.5×22(折りたたみ時:40×5×20)
アズワン品番
64-9508-82