トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ソフトテニススコアボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27626279
品番
B3958
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
両面表示で得点が見やすいソフトテニス専用スコアボード 数字板サイズ:(大)11×13.5cm(小)6×9cm デュース・アドバンテージ表示
質量(g)
540
タイプ
折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)
数字板:(大)11×13.5、(小)6×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×23.5×22(折りたたみ時:40×5×20)
主材質
本体:PP、数字板:紙(PPコーティング)