トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
マルチハンディー得点板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27626288
品番
B4825
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
各種球技スポーツに最適な得点板
質量(g)
950
タイプ
折りたたみ式、卓上タイプ
寸法(cm)
数字板:6×23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×20×22
アズワン品番
64-9532-38
主材質
軟質塩ビ