トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
スイムマルチボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27626489
品番
B6096R
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
小さめサイズのビート板です。 プルブイとしても使用できます。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
24×27×6
質量(g)
150
材質
EVA
浮力(kg)
約3.7
色
赤
アズワン品番
64-9532-78