トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
スイミングボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27626525
品番
B7894Y
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボード全体を熱成形処理、表面にスキン層を作ることにより強度をアップ
色
黄/青
質量(g)
200
芯材
ポリエチレン30倍発泡
浮力(kg)
約4
アズワン品番
64-9537-18
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
30×44×4