トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
ソフトプルブイ100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27626534
品番
B7896B
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ツートンカラーで色鮮やか
色
青
質量(g)
200
芯材
ポリエチレン30倍発泡
浮力(kg)
約4
アズワン品番
64-9537-19
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
10×22.5×12