アームヘルパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 27626604 品番 B3528Y
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プール初期練習に役立つアームヘルパー 2気室構造

用途プール 材質ビニール 質量(g)40 寸法(cm)約17×15 浮力(kg)約2 アズワン品番64-9510-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする