トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
スイムヘルパーW120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27626647
品番
B3717
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
3連仕様のヘルパー
用途
プール
材質
EVA30倍発泡
質量(g)
90
ウエスト(cm)
80(最大)
寸法(cm)
12×15×5.5
材質(ベルト)
ナイロン
材質(調節バックル)
樹脂
浮力(kg)
約3
アズワン品番
64-9531-65