B3574S スイムハンドパドル トーエイライト 27626699 B3574S スイムハンドパドル トーエイライト 27626699

スイムハンドパドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 27626699 品番 B3574S
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

腕のかき動作の負荷を上げるトレーニンググッズ。 部活動にオススメです。 ゴムチューブの調節で簡単フィット

サイズS 寸法(幅W×長さL)(cm)10×16 質量(g)約40 材質ポリエチレン 用途プール アズワン品番64-9511-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする