トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
バランスクッション705
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27627015
品番
H7360B
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
H8955 バランスクッションのマチ浅タイプ。より揺れやすいので、バランストレーニングのステップアップにご利用ください。
材質
PVC
質量(kg)
約1
色
青
直径(Φcm)
33.5
アズワン品番
65-0540-47
厚さ(cm)
7
マチ(cm)
約2