H7360R バランスクッション705 トーエイライト 27627024 H7360R バランスクッション705 トーエイライト 27627024 H7360R バランスクッション705 トーエイライト 27627024

バランスクッション705

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27627024 品番H7360R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

H8955 バランスクッションのマチ浅タイプ。より揺れやすいので、バランストレーニングのステップアップにご利用ください。

材質PVC 質量(kg)約1 直径(Φcm)33.5 アズワン品番65-0540-48 厚さ(cm)7 マチ(cm)約2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27627024 H7360R 27627015 H7360B バランスクッション705 トーエイライト バランスクッション705 トーエイライト 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする