※二重構造チューブ

H7417B エクササイズチューブ トーエイライト 27627058 H7417B エクササイズチューブ トーエイライト 27627058

エクササイズチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ9mm 注文コード27627058 品番H7417B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

体力レベルに合わせてどこでも簡単エクササイズ 長さ調節自由自在の専用グリップ 二重構造チューブ

用途健康体力づくり、リハビリ・老化防止に!!各種スポーツのフィジカルアップに 付属品チューブ長さ調節可能な専用グリップ付 材質ラテックス タイプ9mm チューブ長さ(mm)1450
注意
※グリップは本品専用です。他のチューブにはご利用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする