トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
エクササイズチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
10mm
注文コード
27627067
品番
H7417GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,340
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
体力レベルに合わせてどこでも簡単エクササイズ 長さ調節自由自在の専用グリップ 二重構造チューブ
用途
健康体力づくり、リハビリ・老化防止に!!各種スポーツのフィジカルアップに
付属品
チューブ長さ調節可能な専用グリップ付
材質
ラテックス
色
グレー
タイプ
10mm
チューブ長さ(mm)
1450
注意
※グリップは本品専用です。他のチューブにはご利用いただけません。