トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
エクササイズチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27627085
品番
H7417Y
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
体力レベルに合わせてどこでも簡単エクササイズ 長さ調節自由自在の専用グリップ 二重構造チューブ
用途
健康体力づくり、リハビリ・老化防止に!!各種スポーツのフィジカルアップに
付属品
チューブ長さ調節可能な専用グリップ付
材質
ラテックス
色
黄
タイプ
8mm
チューブ長さ(mm)
1450
注意
※グリップは本品専用です。他のチューブにはご利用いただけません。