トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ストレッチボード730B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27627435
品番
H7209
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ストレッチ用ボードのベーシックモデル毎日乗って柔軟な体作りを
質量(kg)
2.4
角度(°)
角度6段階調節(15、18、20、24、30、39度)
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×38×10〜25
アズワン品番
65-0540-19
主材質
ABS樹脂