H7234 ストレッチローラー450 トーエイライト 27627487 H7234 ストレッチローラー450 トーエイライト 27627487

ストレッチローラー450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27627487 品番H7234
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

正しい姿勢の体得とストレッチの補助に
姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ショートサイズ

用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。 材質EVA 質量(g)約350 直径(Φcm)約15 長さ(cm)約45 アズワン品番0-8665-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする