トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ハンディー氷のう1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27627505
品番
H7371
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
打ち身、筋肉痛はもちろん運動後のクールダウンに役立ちます。夏場の猛暑対策にも効果あり
用途
運動後のクールダウン、夏場の熱中症対策に
材質
口金:アルミ、キャップ:ABS樹脂・シリコンパッキン
容量(mL)
1000
質量(g)
80
寸法(cm)
約23×Φ7.5(口直径約5)
耐熱温度(℃)
0〜50
アズワン品番
65-0540-49
生地
テトロン+PU(防水加工)