信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック架装金具関連
信和自動車工業の 架装パーツ - 工具箱
樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
幅(mm)
600
注文コード
27627918
品番
71J0600+71JDS600-LAGO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
イタリア【LAGO】社製の工具箱になります
用途
防水性能(IPX9K)
適合
抗紫外線耐候樹脂:黒
材質
PP
幅(mm)
600
高さ(mm)
400
奥行(mm)
475
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません
商品説明動画
参考になった