翁流
翁流の 腰袋/工具差し/携帯ケース
翁流の 工具差し
翁流の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
首を傾げる大久保鋏サック 吊カン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628056
品番
#1131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。
材質
(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス
用途
大久保はさみ用革サック。
全長(mm)
380
質量(g)
176
寸法(幅W×長さL)(mm)
(サック)135×220
ベルト通し幅(mm)
50