画像準備中

首を傾げる剪定鋏サック2段 吊カン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27628074 品番#1133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。取り外しが便利な吊カン付、カンを外してベルトにも通せます。

材質(サック)黒染め牛革、(折れ金具・吊カン)オールステンレス 用途剪定のこ&算定はさみ用2段式革サック。 全長(mm)380 質量(g)189 寸法(幅W×長さL)(mm)(サック)80×230 ベルト通し幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする