翁流
翁流の 腰袋/工具差し/携帯ケース
翁流の 工具差し
翁流の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
首を傾げる大久保鋏サック 吊カン無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628108
品番
#1136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
左右にスイング・前にスイング・後方はロックと便利な機能付。
材質
(サック)黒染め牛革、(折れ金具)オールステンレス
用途
大久保はさみ用革サック。
全長(mm)
330
質量(g)
149
寸法(幅W×長さL)(mm)
(サック)135×220
ベルト通し幅(mm)
50