OWL
OWLの 清掃具
OWLの 火ばさみ
青塗り火バサミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628169
品番
#600-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
青ヌリ塗装で錆びにくい。
全長(mm)
450
先幅(mm)
27
用途
清掃時のゴミ拾い。BBQに。
材質
鉄
質量(g)
約235