OWL
OWLの 土農具
OWLの 片手鍬
片手鍬 370mm柄付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628196
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
家庭農園芸の必需品。
柄長さ(mm)
385
用途
土起こし、土造りに使用します。
種別
幅広唐鍬
質量(g)
510
頭部長(mm)
127
先幅(mm)
80