OWL
OWLの 土農具
OWLの 片手鍬
片手鍬 370mm柄付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家庭農園芸の必需品。
柄長さ(mm)
385
用途
土起こし、土造りに使用します。鍬とピックの2役をこなします。
種別
ピック鍬
質量(g)
418
頭部長(mm)
200
先幅(mm)
(バチ:65)