五九郎
五九郎の 土農具
五九郎の 片手鍬
ステンレス片手鍬 370mm柄付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628275
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレスなので土離れが良く疲れが軽減される。
柄長さ(mm)
385
用途
土起こし、土造りに使用します。鍬とピックの2役をこなします。
種別
ピック鍬
質量(g)
437
頭部長(mm)
210
先幅(mm)
65