OWL
OWLの 土農具
OWLの クマデ/根かき
木柄忍者熊手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628309
品番
J7-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
鋭い爪で土や草をカッチリ起こします。
全長(mm)
235
用途
簡単な土かきに。除草に。
高さ(mm)
85
質量(g)
230
柄長さ(mm)
145
頭部幅(mm)
125