OWL
OWLの 土農具
OWLの クマデ/根かき
長柄網付忍者熊手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628318
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
網付なので貝堀りに最適。
全長(mm)
460
用途
レジャーに。簡単な土かき、除草に。
高さ(mm)
97
質量(g)
440
柄長さ(mm)
360
先幅(mm)
(頭部)105