画像準備中

鋳物竹割 12cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27628327 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

竹を割るのに便利な道具です。

全長(mm)315 用途竹割り作業時に使用します。 種別3ッ割 高さ(mm)60 質量(g)1123 先幅(mm)(頭部)Φ115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする