OWL
OWLの 鉈
OWLの 両手用竹割
鋳物竹割 12cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27628345
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
竹を割るのに便利な道具です。
全長(mm)
315
用途
竹割り作業時に使用します。
種別
5ッ割
高さ(mm)
60
質量(g)
1282
先幅(mm)
(頭部)Φ115