福郎
福郎の ハンマー
福郎の 掛矢(カケヤ)
横槌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628424
品番
#289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
頭部の側面で打つ道具。
胴径(Φmm)
110
全長(mm)
295
用途
砧(きぬた)や藁(わら)打ち時に使用。
質量(g)
1090
柄長さ(mm)
145
頭部高さ(mm)
150