OWL
OWLの 土農具
OWLの 柄
ヨキの柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27628494
品番
#1466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
樫材使用で折れにくく丈夫な木柄です。
用途
薪割り斧の交換用の柄
寸法(mm)
(柄先)48×15
全長(mm)
750
質量(g)
550
柄の形状
角
注意
※大きい径をを削ってヒツの径にあわせてください。