OWL
OWLの 土農具
OWLの 柄
バチツル柄(樫)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27628519
品番
A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
樫材使用で折れにくく丈夫な木柄です。
用途
バチツル1.5kg・1.8kg交換用柄
寸法(mm)
(柄先)55×36
全長(mm)
900
質量(g)
955
柄の形状
小判
注意
※メーカーによりヒツの径が異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300