OWL
OWLの 土農具
OWLの 柄
両ツル柄(樫)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27628537
品番
A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
樫材使用で折れにくく丈夫な木柄です。
用途
両ツル3kg・バチツル2.5kg交換用柄
寸法(mm)
(柄先)66×36
全長(mm)
1050
質量(g)
780
柄の形状
小判
注意
※メーカーによりヒツの径が異なります。